Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 6
Handschuh Camapur Comfort616+, Größe 6
Artikel-Nr.:
     6C8MS-928772
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     616+06
EAN/GTIN:
     4008198761662
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Camapur® Comfort 616+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
•Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
•Hohe mechanische Belastbarkeit
•Nahtloses Trikot, Strickbund, Handrücken frei, waschbar
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
616+06
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 2,79*
3 Tage
187
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 2,80*
6 Tage
250
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,88*
Lager 6C8MS
170
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061607941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
061609941E
ab € 2,03*
Ähnlich
KCL
061610941E
ab € 1,96*
Ähnlich
KCL
061611941E
ab € 2,04*
Ähnlich
KCL
061608941E
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.