Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh DermatrilL741,Gr.9(Box a 100 Stk.)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Einweghandschuh DermatrilL741,Gr.9(Box a 100 Stk.)
Einweghandschuh DermatrilL741,Gr.9(Box a 100 Stk.)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-966070
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     74109
EAN/GTIN:
     4008198774198
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einweghandschuh »Dermatril® L 741«

Zulassung/Norm: EN 374
Eigenschaften:
• Sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort
• Erhöhte Reißfestigkeit
• Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
• Gute Chemikalienbeständigkeit
• Naturlatexfrei, silikonfreie Handschuhoberfläche
• Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
• Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
• Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004
• Rollrand
• Ungepudert
• AQL: 0,65
Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, Chemische-/Pharma-/Lebensmittelindustrie, Elektronik-/Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz
Material: Nitril; Farbe: blau
Länge: 270–280 mm; Stärke: 0,11 ± 0,03 mm
Inhalt: Box à 100 Stück

Weitere Informationen:
Größe:
9
Inhalt:
Box à 100 Stück
Schutz nach:
EN 374 KPT
Herstellerartikelnummer:
74109
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 18,04*
€ 22,45*
1
pro Box
€ 4,00*
ab € 16,92*
€ 23,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 23,25*
Lager 6C8MS
38
5
pro Box
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 23,36*
1 Tag
14
10
pro Box
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 23,63*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Box
ab 15 Boxen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Box
ab 25 Boxen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 116,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
93-260
ab € 28,10*
Zubehör
Honeywell
074009081C
ab € 33,68*
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.