Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh KarboTECT 950, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4008198795001
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4008198795001
EAN/GTIN:
     4008198795001
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
4008198795001 Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
Eigenschaften:
- Gute Wärmeisolierung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Guter Tragekomfort durch Woll-Innenhandschuh
- Beidseitig tragbar
- Kontaktwärme bis 250 °C
Ausführung:
- Schwerer Strick
- Strickbund
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle
Länge: 240–260 mm
Farbe: gelb-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hitzeschutzhandschuhe kcl, schnittschutzhandschuh, 4008198795001, Honeywell KCL, Schutzhandschuh, KCL, Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«, 28563775, 1647326, 28563769, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh KarboTECT 950, Gr. 10, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004, Eigenschaften:, Gute Wärmeisolierung, Hohe Schnittfestigkeit, Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen, Guter Tragekomfort durch Woll-Innenhandschuh, Beidseitig tragbar, Kontaktwärme bis 250 °C, Ausführung:, Schwerer Strick, Strickbund, Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze, Material: Para-Aramid, Karbon, Wo
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,07*
€ 24,56*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 32,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,47*
€ 33,44*
3 Tage
59
€ 6,90*
ab € 28,20*
€ 35,48*
Lager 6QTZH
77
€ 6,99*
ab € 37,13*
€ 46,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,77*
€ 54,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,94*
€ 49,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,99*
€ 48,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,13*
€ 44,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
095007191X
ab € 19,10*
Sonstiges
KCL
095009191X
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.