Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh KarboTECT 950, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4008198795070
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4008198795070
EAN/GTIN:
     4008198795070
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
4008198795070 Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
Eigenschaften:
- Gute Wärmeisolierung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Guter Tragekomfort durch Woll-Innenhandschuh
- Beidseitig tragbar
- Kontaktwärme bis 250 °C
Ausführung:
- Schwerer Strick
- Strickbund
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle
Länge: 240–260 mm
Farbe: gelb-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hitzeschutzhandschuhe kcl, schnittschutzhandschuh, 4008198795070, Honeywell KCL, Schutzhandschuh, KCL, Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«, 28563775, 1647326, 28563769, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh KarboTECT 950, Gr. 7, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004, Eigenschaften:, Gute Wärmeisolierung, Hohe Schnittfestigkeit, Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen, Guter Tragekomfort durch Woll-Innenhandschuh, Beidseitig tragbar, Kontaktwärme bis 250 °C, Ausführung:, Schwerer Strick, Strickbund, Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze, Material: Para-Aramid, Karbon, Wol
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,10*
€ 24,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,36*
€ 32,01*
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 28,15*
€ 35,40*
10 Tage
48
€ 5,99*
ab € 27,62*
€ 35,90*
Lager 6QTZH
20
€ 6,99*
ab € 37,03*
€ 46,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,98*
€ 49,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,03*
€ 44,07
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 37,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
095009191X
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.