| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4008198796169 Herst.-Nr.: 4008198796169 EAN/GTIN: 4008198796169 |
| |
|
| | |
| 4008198796169 Schnittschutz-Armstulpe »ArMEX 961« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: - Guter Sitz und Halt - Gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Schutzhandschuhen - Guter Hitzeschutz bis 100 °C - Schutz auch im Innenhandbereich - Angenehmer Tragekomfort - Daumenloch für perfekten Sitz - Waschbar - Gewebe mit Daumenloch - Doppellagig Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffindustrie (zum Beispiel Flugzeugbau), Automobilindustrie im Bereich Montage, Stahl- und Aluminiumwalzwerke im Bereich der Blechfertigung, alle Tätigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefährdungen für die Unterarme Material: Para-Aramid Farbe: gelb |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh kcl, hitzeschutz armschoner, schnittschutz-handschuhe gelb, 4008198796169, Honeywell KCL, Stulpe, Handschutz, Schnittschutz-Armstulpe »ArMEX 961«, 28561896, 1647085, 28561854, Zubehör, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Armstulpe Armex 961, 420 mm lang, Zulassung/Norm: EN 388, Eigenschaften:, Guter Sitz und Halt, Gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Schutzhandschuhen, Guter Hitzeschutz bis 100 °C, Schutz auch im Innenhandbereich, Angenehmer Tragekomfort, Daumenloch für perfekten Sitz, Waschbar, Gewebe mit Daumenloch, Doppellagig, Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffindustrie (zum Beispiel Flugzeugbau), Automobilindustrie im Bereich Montage, Stahl- und Aluminiumwalzwerke im Bereich der Blechfertigung, alle Tätigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefährdungen für die Unterarme, Material: Para-Aramid, Farbe: gelb, Armstulpe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 8,35* | € 10,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,06* | € 11,43* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,81* | € 12,39* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,97* | € 12,52* | | | | Lager 6QTZH | | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,19* | € 14,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|