Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh 3450, Gr.11, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4029201014452
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201014452
EAN/GTIN:
     4029201014452
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4029201014452 Chemiekalienschutzhandschuh »3450«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 374-3:2002, EN 420:2003
Eigenschaften:
- Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung
- Öl- und fettabweisend
- Optimale Passform und Griffsicherheit
- Lebensmittelgeeignet
Ausführung:
- Rautenmuster auf Handinnenfläche
Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte
Material: Nitril
Länge: 320 mm
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe asatex gr 9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.9, 4029201014452, Neutrale Produktlinie, Schutzhandschuh, Chemiekalienschutzhandschuh »3450«, 28563659, 1647310, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh 3450, Gr.11, grün, Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374-3:2003, EN 374-3:2002, EN 420:2003, Eigenschaften:, Vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung, Öl- und fettabweisend, Optimale Passform und Griffsicherheit, Lebensmittelgeeignet, Ausführung:, Rautenmuster auf Handinnenfläche, Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte, Material: Nitril, Länge: 320 mm, Farbe: grün, Handschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,91*
1 Tag
384
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,41*
€ 1,94*
3 Tage
288
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,96*
1 Tag
384
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,00*
Lager 6QTZH
120
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 2,19*
€ 2,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3450/10
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.