| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5414195013489 Herst.-Nr.: 5414195013489 EAN/GTIN: 5414195013489 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5414195013489 All-in-One-Kleb- und Dichtstoff A-TEC - Sehr gute Haftung auf fast allen Materialien - Überstreichbar - Ersetzt Montagekleber, Holzleim, PU-Kleber, Silikon, Sanitär-Silikon, Acryl, Buthyl - Greift keine Kunststoffe an - Auf Spiegeln (vertikale Klebebahnen), auf Naturstein, auf Polyester, auf Styropor, auf feuchtem Untergrund - Unter Wasser zu verwenden Gefahrenhinweise: EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,31 l | Gebinde: | Kartusche | Markenname: | Tec7 | Herstellername: | Novatech Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 535306217 | Farbe: | grau | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | Gefahrenhinweise: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, montagekleber kartusche 310ml, dichtmasse kartusche, dichtungspaste, 5414195013489, Tec7, All-in-One-Kleb- und Dichtstoff A-TEC, 28576260, 1649764, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 A-TEC grau 310ml, Sehr gute Haftung auf fast allen Materialien, Überstreichbar, Ersetzt Montagekleber, Holzleim, PU-Kleber, Silikon, Acryl, Buthyl, Greift keine Kunststoffe an, Auf Spiegeln (vertikale Klebebahnen), auf Naturstein, auf Polyester, auf Styropor, auf feuchtem Untergrund, Unter Wasser zu verwenden, Gefahrenhinweise:, EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,86* | € 12,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 9,94* | € 12,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 9,75* | € 12,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 10,03* | € 12,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 14,12* | € 17,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 206,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|