Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490473082
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490473082
EAN/GTIN:
     0076490473082
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490473082 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-330«
Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hände bleiben länger trocken
- Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
- Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm
Ausführung:
- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 1.5
Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstelllung
Material: Träger: AQUADRI® 2, Beschichtung: Nitril
Länge: 320 mm
Stärke: 0,3 mm AQUADRI® 2, 0,37 mm Nitril
Farbe: meergrün
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, 76490473082, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-330«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490473082, Handsch. AlphaTec 58-330, Nitril, grün, Gr. 10, Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Hände bleiben länger trocken, Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit, Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten, Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen, Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,74*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,89*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,85008*
€ 43,75008*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,66004*
€ 44,53008*
Lager 6QTZH
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,67008*
€ 58,07004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,07004*
€ 69,10335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,36*
€ 64,6884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,73008*
€ 61,5588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,90008*
€ 59,3811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,81004*
€ 56,89395
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 45,67008*
€ 54,3474
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,80584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58330110
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330070
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330080
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330090
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.