Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 08-354, 350mm,Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490499457
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490499457
EAN/GTIN:
     0076490499457
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490499457 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 08-354«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2020 + A1:2009, EN 407:2004, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- 100% flüssigkeitsdicht
- Optimal kontrollierter Nassgriff
- Antistatisch
Ausführung:
- Getauchte Neoprenbeschichtung mit Interlock-Strickfutter
- Mit Schutzstulpe
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Gebäudemanagement, Wartung, Öffentliche Versorgungseinrichtungen
Material: Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Neopren
Länge: 350 mm
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, neopren-handschuhe m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490499457, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 08-354«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490499457, Handschuh AlphaTec 08-354, 350mm, Gr. 8, Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2020 + A1:2009, EN 407:2004, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, 100% flüssigkeitsdicht, Optimal kontrollierter Nassgriff, Antistatisch, Ausführung:, Getauchte Neoprenbeschichtung mit Interlock-Strickfutter, Mit Schutzstulpe, Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Gebäudemanagement, Wartung, Öffentliche Versorgungseinrichtungen, Material: Träger: Interlock Baumwolle, Beschichtung: Neopren, Länge: 350 mm, Farbe: grün, Europe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 9,33*
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,35*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 10,07*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,15*
Lager 6QTZH
240
12
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 13,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 156,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
8354100
ab € 6,89*
Ähnlich
Ansell
8354090
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.