Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 58-001 ESD Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490617790
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490617790
EAN/GTIN:
     0076490617790
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490617790 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-001 ESD«
Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, antistatisch gemäß EN 1149, EN 16350
Eigenschaften:
- Reduziert elektrostatische Aufladung
- Überragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfverletzungen
- Effizientes Feuchtigkeitsmanagement
Ausführung:
- Rautenprofil
- Schutzstulpe
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Nahrungsmittelverarbeitung, Biowissenschaften, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Öl und Gas, Abfallrecycling und -entsorgung, Chemie
Material: Nitril, Futter aus Baumwollvelour
Länge: 330 mm
Stärke: 0,38 mm
Farbe: dunkelgrün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490617790, Ansell, Schutzhandschuh, Handschuh, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-001 ESD«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490617790, Handschuh AlphaTec 58-001 ESD Gr. 10, Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, antistatisch gemäß EN 1149, EN 16350, Eigenschaften:, Reduziert elektrostatische Aufladung, Überragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfverletzungen, Effizientes Feuchtigkeitsmanagement, Ausführung:, Rautenprofil, Schutzstulpe, Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Nahrungsmittelverarbeitung, Biowissenschaften, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Öl und Gas, Abfallrecycling und -entsorgung, Chemie, Material: Nitril, Futter aus Baumwollvelour, Länge: 330 mm, Stärke: 0, 38 mm, Farbe: dunkelgrün, 0076490617
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 3,42*
€ 4,69*
22 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,75*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,83*
€ 5,02*
12
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 5,26*
Lager 6QTZH
48
12
€ 6,99*
ab € 5,00*
€ 6,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 77,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.