Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhandschuh Tegera 295, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Anwendung
Anwendung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6SDG9-1213770
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     295-10
EAN/GTIN:
     7392626034204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511 Eigenschaften: • Verstärkte Finger und Daumen • Geschmeidig und robust • Wasserdicht • Wintergefüttert • Weite Stulpe • Sehr gutes Fingerspitzengefühl, guter Griff • Bündchen 360° Stärke: 0,7–0,8 mm Material: Obermaterial: Vollnarben Ziegenleder, Spandex® Futter: Polyethylen, Thinsulate® Größe: 10

Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X.
Markenname:
Ejendals AB
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, ejendals schnittschutzhandschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6SDG9
5 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 14,87*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 16,52*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 17,65*
6 Tage
99
6
€ 6,90*
ab € 13,61*
€ 18,29*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 14,00*
€ 18,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6SDG9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 89,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6SDG9
Versand: Lager 6SDG9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6SDG9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118313061
ab € 13,04*
Ähnlich
Ejendals
7392626034181
ab € 13,00*
Ähnlich
Ejendals
7392626034198
ab € 12,93*
Ähnlich
Ejendals
7392626034211
ab € 13,01*
Ähnlich
Ejendals
7392626037281
ab € 13,00*
Ähnlich
Ejendals
7340118313092
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.