Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
Spannungsschutzhandschuh
>
Artikel
Lederhandschuh Tegera® 295 Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 8BZC4
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340001940001
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
295-10
EAN/GTIN:
7392626034204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 295 Cat. II
Lederhandschuh, 0,7-0,8 mm, Vollnarbenziegenleder, Spandex, Thinsulate® 40g, Cat. II, weiß, grau, blau, Wasserdicht, Wintergefüttert, Bündchen 360°, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 2121X EN 511:2006, 121 Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.
Eigenschaften:
Verstärkte Finger und Daumen
Wasserdicht
Herausragende Merkmale:
hervorragendes Fingespitzengefühl
besonders geschmeidig
robust
guter Griff
sehr gute Passform
besonders bequem
warm
Weitere Informationen:
Größe:
10
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schutzhandschuh Leder
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Polyethylen Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Elektroschutzhandschuh
,
Isolierende Handschuhe
,
Spannungsschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
schnittschutz handschuhe
,
ejendals schnittschutzhandschuh
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Montagehandschuh
,
Handschuh
,
Lederhandschuh
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6SDG9
5 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,87*
€ 14,87*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 16,52*
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 17,65*
Lager 8BZC4
6 Tage
99
6
€ 6,90*
ab € 13,61*
€ 18,29*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,00*
€ 18,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paar
ab 12 Paar
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paar
ab 60 Paar
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 15,72*
€ 18,71
pro Paar
ab 360 Paar
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 109,74* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 295 Isolierende Handschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex
Ejendals
7340118313061
ab € 13,04*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 295 Isolierende Handschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex
Ejendals
7392626034181
ab € 13,00*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 295 Isolierende Handschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex
Ejendals
7392626034198
ab € 12,93*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 295 Isolierende Handschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex
Ejendals
7392626034211
ab € 13,01*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 295 Isolierende Handschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex
Ejendals
7392626037281
ab € 13,00*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 295 Werkstatthandschuhe Blau, Grau, Weiß Spandex
Ejendals
7340118313092
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen