Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 7
Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 7
Handschuh Ansell HyFlex 11-840, Größe 7
Artikel-Nr.:
     6SDG9-279507
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-840-7
EAN/GTIN:
     10076490475540
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-840

Ausführung:
•Sehr gute Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität
•Sehr komfortabel
•Innenhand beschichtet
•Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Spandex Nylon, Beschichtung Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 200–270 mm
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
156
12
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 2,70*
2 Tage
47
12
€ 4,79*
ab € 2,22*
€ 2,92*
5 Tage
57
12
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 2,94*
3 Tage
156
12
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,25*
2 Tage
156
12
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,305* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11840080
ab € 2,20*
Ähnlich
Ansell
11840090
ab € 2,20*
Ähnlich
Ansell
11840110
ab € 2,20*
Ähnlich
Ansell
11840060
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.