Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 9
Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 9
Artikel-Nr.:
     6SDG9-916777
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37675090
EAN/GTIN:
     10076490447295
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675

Ausführung:
•AQL (EN 374): 0,65
•Griffprofil: Hammerschlag-Finish
•Erhöhte Griffsicherheit durch Rauten-Finish
•Erstklassiger Chemikalienschutz, wiederverwendbar, hohe Abriebfestigkeit
•Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien, optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
•Schutzstulpe, Innenfutter, gepudert
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388, EN 374
Kategorie: III
Material: Träger velourisiert, Beschichtung Nitril
Länge: 330 mm
Stärke: 0,38 mm
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh baumwolle, handschuh rettungsanzug, gummihandschuh ansell
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
480
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,42*
1 Tag
480
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,71*
2 Tage
318
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,31*
€ 1,72*
1 Tag
480
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,05*
15 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500110
ab € 1,99*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 1,22*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.