Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 10
Handschuh Ansell SolVex 37-675, 330 mm,Größe 10
Artikel-Nr.:
     6SDG9-916778
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37675100
EAN/GTIN:
     10076490447301
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675

Ausführung:
•AQL (EN 374): 0,65
•Griffprofil: Hammerschlag-Finish
•Erhöhte Griffsicherheit durch Rauten-Finish
•Erstklassiger Chemikalienschutz, wiederverwendbar, hohe Abriebfestigkeit
•Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien, optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
•Schutzstulpe, Innenfutter, gepudert
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388, EN 374
Kategorie: III
Material: Träger velourisiert, Beschichtung Nitril
Länge: 330 mm
Stärke: 0,38 mm
Größe: 7–11

Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
238
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 1,71*
2 Tage
263
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,52*
€ 1,98*
4 Tage
69
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,53*
€ 2,00*
2 Tage
238
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,04*
2 Tage
238
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37675060
ab € 1,88*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,29*
Ähnlich
Ansell
37675080
ab € 1,31*
Ähnlich
Ansell
37675090
ab € 1,28*
Ähnlich
Ansell
37675110
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.