Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband tesakrepp® 4322 sta.gekreppt chamois L.50m B.19mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000265434
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800002311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Kreppband tesakrepp® 4322 stark gekreppt chamois Länge 50 m Breite 19 mm Rolle TESA


stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband · sehr hohe Klebkraft · außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: chamois · Gesamtdicke: 0,38mm · Reißkraft: 28N/cm · Modell: 4322 · Klebkraft: 5N/cm
Weitere Informationen:
Marke:
TESA
Breite:
19 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,70*
€ 7,22*
2 Tage
112
16
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,64*
€ 8,27*
2 Tage
112
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,31*
8 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,39*
Lager 7051
112
16
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 8,42*
€ 10,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 166,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3375
ab € 11,46*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Sonstiges
tesa
04322-00004-00
ab € 4,48*
Sonstiges
tesa
04322-00010-00
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.