Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.150mm Trgf.250 kg m.Platte Guß-PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3900275605
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.150
EAN/GTIN:
     4021885083533
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle

Lenkrolle Rad-Ø 150 mm Tragfähigkeit 250 kg mit Anschraubplatte Guß-Polyurethanbandage


Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw., Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C, Kugellager, Plattenbefestigung · Rollen für schwere Transporte ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 109mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Ausladung:
58 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 25,63*
€ 33,31*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 33,47*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,08*
€ 35,33*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 29,64*
€ 38,39*
Lager 7051
22
1
€ 7,99*
ab € 43,58*
€ 55,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,45*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,46*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 34,04*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,64*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 40,91*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,61*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,58*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,20*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.