Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber Flextec PL 300 beige 410 g Kartusche PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000353476
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PPL3B
EAN/GTIN:
     4015000419147
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber

Montagekleber Flextec PL 300 beige 410 g Kartusche PATTEX


für innen und außen · hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit · witterungs- und alterungsbeständig · flexible Verklebung · abdichtend gegen Feuchtigkeit · für saugende und nicht-saugende Klebeflächen, z. B. Holz, Metall, Glas, Stein, Styropor®, lackierte Oberflächen etc. · nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Acrylglas u. ä. · flexible Verbindungen unterschiedlicher Materialien ·
Weitere technische Eigenschaften Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80°C · Typ: PPL3B · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Stunden · Chemische Basis: Silanvernetzendes FlexTec Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · offene Zeit des Klebers: ca. 15Min.
Weitere Informationen:
Marke:
PATTEX
Inhalt:
410 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
12
€ 4,95*
ab € 9,81*
€ 12,53*
2 Tage
12
12
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 12,96*
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 9,92*
€ 13,07*
3 Tage
12
12
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 13,46*
Lager 7051
34
1
€ 7,99*
ab € 12,32*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,04107* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,84*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,57*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,28*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,28*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,55*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,64*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,03*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,31*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,23*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.