Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Nitopren 717 Gr.10 dunkelgrau EN 388,EN 374 Kat.III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371647
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     717/10
EAN/GTIN:
     4008198771708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Chemikalienhandschuhe Nitopren 717 Größe 10 dunkelgrau EN 388, EN 374 Kategorie III


nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril/Chloropren, velourisiert · naturlatexfrei · hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffgruppen · gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen · anatomische Passform · mit Stulpe · Anwendung: chemische Industrie, Pharmaindustrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Arbeiten in Kombination mit Schutzanzügen, Metallbe- und -verarbeitung ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: III · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Ausführung: naturlatexfrei · Stärke ca.: 0,65mm · Norm: EN 388, EN 374
Weitere Informationen:
Länge ca.:
310 mm
Farbe:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienhandschuhe, Abriebfestigkeit Level 2, Nitopren® · W-Nr. 717, Weiterreißfestigkeit Level 0
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 3,93*
9 Tage
40
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,15*
4 Tage
82
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,31*
€ 4,17*
2 Tage
110
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,35*
€ 4,23*
Lager 7051
110
10
pro Paar
€ 7,99*
ab € 4,10*
€ 5,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
071709141E
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.