Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 10000 g Hickory PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000811225
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5027031000
EAN/GTIN:
     4016134500442
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Vorschlaghammer 10000 g Hickory PEDDINGHAUS


DIN 1042 · geschmiedete Qualität · Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit Hickorystiel gerade ·
Weitere technische Eigenschaften Stiellänge: 900mm · Gewicht: 10000g · Kopfgewicht: 10000g · Norm: DIN1042 · Stiel: Hickory
Weitere Informationen:
Marke:
PEDDINGHAUS
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghämmer
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 116,63*
€ 117,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,71*
€ 128,73*
Frei Haus
ab € 106,24*
€ 128,74*
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 109,09*
€ 129,47*
Lager 7051
11
€ 7,99*
ab € 130,88*
€ 153,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5027033000
ab € 26,91*
Ähnlich
PROMAT
4000811197
ab € 17,51*
Ähnlich
PROMAT
4000811198
ab € 20,31*
Ähnlich
PROMAT
4000811199
ab € 24,23*
Ähnlich
PROMAT
4000811200
ab € 26,79*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027034000
ab € 32,81*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027035000
ab € 37,62*
Ähnlich
Peddinghaus
5027036000
ab € 60,01*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5027038000
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.