Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Kevlar-Handschuhe
>
Artikel
Schweißerhandschuhe Gr.M (8,5) natur/orange
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-4702005016
Hersteller:
Weldas
Herst.-Nr.:
10-1009-M
EAN/GTIN:
8718564520149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Schweißerhandschuhe Größe M (8,5) natur/orange EN 388, EN 12477, EN 1149-2
nach
EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)
Ausführung B · Kat. II · Material:
Ziegennarbenleder ·
Softouch® ·
3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach
EN 1149-2 ·
TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 ·
Anwendung:
WIG-Schweißen ·
Weitere technische Eigenschaften
Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: nahtloser Zeigefinger, antistatisch · Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2
Weitere Informationen:
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
natur/orange
... >
Handschutz
>
Schweißer Handschutz und Zubehör
>
Hitze- und Schweißerschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Lederschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Schweißer-Kopfhaube
,
Schweißerhaube
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
schnittschutz-handschuhe blau
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe xl
,
Hitze- und Schweißerschutzhandschuhe
,
Abriebfestigkeit Level 2
,
Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
50
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 12,02*
Lager 1498
1 Tag
50
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,59*
€ 12,11*
Lager 1690
3 Tage
37
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 12,11*
Lager 89Y5C
5 Tage
50
5
pro Paar
€ 8,90*
ab € 12,82*
€ 12,82*
Lager 7051
1 Tag
50
5
pro Paar
€ 7,99*
ab € 11,76*
€ 14,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar (
entspricht € 73,85* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7051
Versand:
Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7051
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) natur/orange 5 PA
Weldas
10-1009-XL
ab € 9,18*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur/orange 5 PA
Weldas
10-1009-XXL
ab € 10,19*
Ähnlich
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1009, Kategorie II, 350mm, Größe L
Weldas
10-1009
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen