Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Gripzange, Ersatzkette, für ø 160 mm, ELORA-524E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KETTEN-GRIPZANGE, FÜR Ø 160MM, ELORA-524-250
KETTEN-GRIPZANGE, FÜR Ø 160MM, ELORA-524-250
Ersatzkette
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0524400003000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0524400003000
EAN/GTIN:
     4022989884484
Suchbegriffe:
Ersatzkette Kettengripzange
Verlängerungskette Kettengripzange
Ketten-Gripzange
Kettengripzange

Produktinformation:
Ersatz- und Verlängerungskette

Ausführung:
zum Spannen unterschiedlichster Profile, besonders geeignet in engen und schwer zugänglichen Stellen, wie z.B. Ölfilter, Auspuffrohre u.ä.
ELORA-Nr. 524E ist sowohl Verlängerung als auch Ersatzkette
Schnelllösehebel mit Rückholfeder
vernickelt
Backen aus ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
315 g
für ø bis:
- mm
Länge:
- mm
Weitere Suchbegriffe: ketten-gripzange elora, ketten gripzange, Kettengripzangen, Gripzange, Gripzangen, Ersatzkette, Ersatzketten, Verlängerungskette, Verlängerungsketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
28
€ 8,00*
ab € 15,27*
€ 21,40*
9 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,45*
€ 25,53*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.