Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

203948


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
203948
203948
203948
Artikel-Nr.:
     709-203948
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     203948
EAN/GTIN:
     4004338203948
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah-alberts h-pfostenträger
Statically suitable for high wooden and privacy fences. Suitable for timber construction and wooden fences as per the standard value table.
H post support, Material: raw steel, Surface: hot-dip galvanised, for setting in concrete, with CE marking in accordance with ETA-10/0210, Clear width: 121 mm, Height: 300 mm, Total height: 600 mm, Depth: 60 mm, Material thickness: 5.00 mm, No. of holes: 4, Hole: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Approval:
Europ.techn.app. ETA-10/0210
Customs-tarif-no.:
73089098900
Material thickness:
5 mm
Dimension d 1 meaning:
Depth
Dimension d 1:
60 mm
Dimension c 1 meaning:
Total height
Dimension c 1:
600 mm
Dimension b 1 meaning:
Height
Dimension b 1:
300 mm
Dimension a 1 meaning:
Clear width
Dimension a 1:
121 mm
Hole-Ø 1:
11 mm
Weight per UQ (kg):
3.200 kg
Article no. with space:
20394 8
No. of holes 1:
4
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger h-form
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,85*
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,09*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 15,50*
6 Tage
36
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 20,41*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 15,33*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
203917
ab € 9,40*
Ähnlich
Alberts Deutschland
203924
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.