Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,Tragl. 250kg,4 Etage(n),offen,Ladefl. LxB 320x470mm,4 Kästen,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118977
118977
Artikel-Nr.:
     711-118977
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32921
EAN/GTIN:
     4017976329215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen
  • Traglast 250 kg
  • Mit 4 Etage(n), offen
  • Ladefläche Länge x Breite 320 x 470 mm
  • Höhe 1150 mm
  • Etage(n) mit Stahlrahmen, gerade
  • 4 Kästen
  • Aufbau Sichtlagerkästen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Ladeflächenlänge:
320 mm
Ladeflächenbreite:
470 mm
Höhe:
1150 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
250 kg
Etagentyp:
offen
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Aufbauten:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
4 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Wagen Ausstattung:
mit 4 Sichtlagerkästen
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, beistellwagen fetra ral 5007, ablagewagen, fetra beistellwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,61*
€ 351,29*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 297,37*
€ 352,97*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 312,51*
€ 357,43*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 311,42*
€ 359,03*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 392,65*
€ 444,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,29*
€ 528,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,27*
€ 521,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,71*
€ 492,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,65*
€ 467,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,48*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,99*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,80*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,10*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.