Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradüberdachung,HxBxT 2290x2090x2180mm,Dach Polycarbonat,Gestell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
185662
185662
Artikel-Nr.:
     711-185662
Herst.-Nr.:
     102100259
EAN/GTIN:
     4250366526294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Fahrradüberdachung
  • Höhe x Breite x Tiefe 2290 x 2090 x 2180 mm
  • Schneelast 93 kg/m²
  • Dach aus Polycarbonat
  • Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Überdachung, Unterstand, Fahrrad-Überdachung, Fahrradüberdachung, Fahrradunterstand, Veloüberdachung, Velo-Überdachungen, Velounterstand

Weitere Informationen:
Marke:
WSM
Außeneinrichtung:
Überdachung
Überdachungstyp:
Fahrradüberdachung
Höhe:
2290 mm
Breite:
2090 mm
Tiefe:
2180 mm
Nutzung:
einseitig
Schneelast:
93 kg/m²
Material Dach:
Polycarbonat
Farbe Dach:
transparent
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrradunterstand, Veloüberdachung, Velo-Überdachungen, Velounterstand
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.448,66*
€ 1.626,42*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.591,56*
€ 1.797,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.594,44*
€ 1.808,87*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,83*
€ 1.855,29*
Lager 711
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 2.103,63*
€ 2.308,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.308,67*
€ 2.747,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.289,41*
€ 2.724,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.196,86*
€ 2.614,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.144,12*
€ 2.551,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.103,63*
€ 2.503,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700138
ab € 169,30*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700143
ab € 333,82*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700144
ab € 498,45*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700176
ab € 320,49*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700177
ab € 633,55*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700178
ab € 941,37*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700079
ab € 278,03*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700101
ab € 415,53*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700078
ab € 139,08*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700011
ab € 52,69*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700026
ab € 91,96*
Zubehör
Eurokraft
706806
ab € 62,43*
Zubehör
Eurokraft
706648
ab € 90,60*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105800017
ab € 123,58*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105800019
ab € 246,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.