Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Automatik-Crimpwerkzeug-Satz,283-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233682
233682
233682
233682
233682
233682
233682
233682
233682
Artikel-Nr.:
     711-233682
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1400
EAN/GTIN:
     4042146217559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
  • extrem robuste und zuverlässige Crimpzange
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl
  • inklusive selbstschließender und beschädigungsfreier Automatik-Abisolierzange


Enthaltene Teile:
- 1 x Crimp-Zange mit Schnellverrieglung
- 1 x Steckersortiment in Plastikbox 271-tlg
- 1 x Paar Crimp-Einsätze für isolierte Kabelschuhe, Ø 0,5 - 6 mm
- 1 x Paar Crimp-Einsätze für nicht isolierte Kabelösen, Ø 0,5 - 10 mm
- 1 x Paar Crimp-Einsätze für Flachstecker 4,8 und 6,3 mm, Ø 0,5 - 6,0 mm
- 1 x Paar Crimp-Einsätze für Aderendhülsen, Ø 0,5 - 4 mm
- 1 x Paar Crimp-Einsätze für Koaxstecker, Ø 6,50 / 5,41 / 1,72 mm
- 1 x Automatik-Abisolierzange, 1-3,2mm

Suchbegriffe:
VDE, Zange, Elektrikerwerkzeug, Greifer, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
2.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, kabelschuhcrimpzange ks tools, aderendhülsen crimpzange, VDE, Zange, Elektrikerwerkzeug, Greifer, Werkzeug, Handwerkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 4,90*
ab € 107,45*
€ 132,16*
€ 4,90*
ab € 121,91*
€ 151,40*
7 Tage
92
Frei Haus
ab € 124,31*
€ 152,63*
€ 3,50*
ab € 125,26*
€ 154,89*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 162,76*
€ 200,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1029
ab € 19,73*
Sonstiges
KS Tools
115.1401
ab € 36,30*
Sonstiges
KS Tools
115.1418
ab € 20,62*
Sonstiges
KS Tools
115.1417
ab € 20,62*
Sonstiges
KS Tools
115.1415
ab € 20,51*
Sonstiges
KS Tools
115.1419
ab € 21,42*
Sonstiges
KS Tools
115.1416
ab € 20,65*
Sonstiges
KS Tools
115.1402
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.