Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstütze,f. Trennwand,Gestell alusilber,Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521623
521623
521623
Artikel-Nr.:
     711-521623
Herst.-Nr.:
     45692914
EAN/GTIN:
     4044917236905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Endstütze für Trennwand
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Unterbau mit Standfuß

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Info-Ständer, Prospekt-Stellwand, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Metropol
Informationsausstattung:
Trennwand
Modul:
Endstütze
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
fahrbar:
nein
Unterbau:
Standfuß
Gebrauchshinweis:
am Ende der gesamten Wand muss eine Endstütze montiert werde
Gewicht:
3.6 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,48*
€ 105,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 105,77*
€ 5,50*
ab € 90,34*
€ 111,11*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,90*
€ 112,53*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 107,26*
€ 130,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45691784
ab € 169,34*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696614
ab € 219,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
45696710
ab € 263,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6915
ab € 20,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6916
ab € 360,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6965
ab € 156,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6964
ab € 155,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6974
ab € 187,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.