Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 3x200l Fass,Auffangvol. 217l,HxBxT 275x1800x800mm,Stahl,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522625
522625
522625
Artikel-Nr.:
     711-522625
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2048, lack. RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462022744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 3 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 217 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 275 x 1800 x 800 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Systemwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
3 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
217 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
275 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Fasslagerung, Wanne, Wasserschutz-Palette, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Systemwanne, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,87*
€ 262,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,08*
€ 264,18*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,11*
€ 293,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,35*
€ 299,37*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 413,39*
€ 471,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,02*
€ 560,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,47*
€ 556,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,28*
€ 529,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,47*
€ 519,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,94*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,42*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,90*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,23*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.