Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock,f. 2x60l Fass,HxBxT 455x755x545mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522633
522633
Artikel-Nr.:
     711-522633
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FA 60-2, verz.
EAN/GTIN:
     4052462011137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock eurokraft
Fassbock
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 2 x 60-Liter-Fass
  • Höhe x Breite x Tiefe 455 x 755 x 545 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fassbock, Fasslagerung, Fassauflagebock, Wasserschutz-Palette, Wanne mit Fassauflageblock, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fassbock
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Kapazität:
2 x 60-Liter-Fass
Höhe:
455 mm
Breite:
755 mm
Tiefe:
545 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: fass bock, Fasslagerung, Fassauflagebock, Wasserschutz-Palette, Wanne mit Fassauflageblock, Gefahrstofflagerung, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,09*
€ 117,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,39*
€ 120,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,72*
€ 121,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 129,05*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 167,81*
€ 200,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 463,34*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 461,07*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 462,54*
Zubehör
Bauer
S2005
ab € 510,26*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 510,83*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 511,19*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 510,24*
Zubehör
Bauer
S2021
ab € 555,11*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,66*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,22*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,29*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,82*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,13*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 84,02*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.