Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,HxØ 1735x520mm,8 Hut-/Mantelhaken,Schirmhalter/Tropfmulde,Stahl,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525789
525789
Artikel-Nr.:
     711-525789
Herst.-Nr.:
     30608015
EAN/GTIN:
     4044917194106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Garderobenständer
  • Höhe x Durchmesser 1735 x 520 mm
  • 8 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
  • Aus Stahl
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Foyer-Ausstattung, Garderobenständer, Standgarderobe, Kleiderständer, Eingangsbereich-Ausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1735 mm
Durchmesser:
520 mm
Garderobe Ausstattung:
8 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken Anzahl:
8 Stück
Huthaken Anzahl:
8 Stück
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
11.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Garderobenständer, Kleiderständer, Mobiler Kleiderständer, Regenschirmständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 8 haken schwarz, garderobenhaken, hut mantelhaken, Garderobe, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Foyer-Ausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,23*
€ 203,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 169,39*
€ 206,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,05*
€ 209,87*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 176,91*
€ 214,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,60*
€ 219,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 42,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 42,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.