Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 540x280x80mm,f. 4xDIN A4,Ablage(n) transparent,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527288
527288
527288
Artikel-Nr.:
     711-527288
Herst.-Nr.:
     H6270100
EAN/GTIN:
     4012086010473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 540 x 280 x 80 mm
  • Passend für 4 x DIN A4
  • 4 Ablage(n) aus Polystyrol in transparent
  • Gestell aus Polypropylen in silber
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
540 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
80 mm
passend für (Kapazität):
4 x DIN A4
Ablagen:
4 Stück
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Polypropylen
Farbe Gestell:
silber
Material Ablage:
Polystyrol
Farbe Ablage:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4 silber, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 15,75*
€ 23,59*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 16,99*
€ 23,94*
2 Tage
32
1
€ 5,45*
ab € 17,87*
€ 24,83*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 26,24*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 38,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270159
ab € 17,76*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270195
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.