Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,50l,HxBxT 706x341x528mm,Korpus Stahl weiß,Deckel Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
969041
969041
Artikel-Nr.:
     711-969041
Hersteller:
     Hagmeyer
Herst.-Nr.:
     228000/1450082
EAN/GTIN:
     7310792280003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 50 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 706 x 341 x 528 mm
  • Mit Einwurfklappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Korpus aus Stahl mit Lackierung in weiß
  • Deckel aus Stahl mit Lackierung in weiß

Suchbegriffe:
Papierkorb, WC-Ausstattung, Waschraum-Ausstattung, Abfallbehälter, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
50 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
706 mm
Breite:
341 mm
Tiefe:
528 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
lackiert
Farbe Deckel:
weiß
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Korpus:
weiß
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Gewicht:
6.2 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,81*
€ 177,32*
€ 5,50*
ab € 132,17*
€ 177,33*
€ 4,95*
ab € 135,62*
€ 177,34*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,58*
€ 199,24*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 159,37*
€ 208,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
204060
ab € 5,78*
Sonstiges
Tork
209860
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.