Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Tragetaschen, Papier 27 cm x 32 cm x 17 cm braun mit Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP86449
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86449
EAN/GTIN:
     4002911864494
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff - Abmessungen: Höhe 27 cm, Breite 32 cm, Tiefe 17 cm - Farbe: braun - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 5 kg - Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go. -
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
32,4 g
Gewicht (Packung):
1627,1 g
Gewicht (Karton):
13763 g
Volumen (Karton):
0,0666
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
27 cm
Breite:
32 cm
Tiefe:
17 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 14,40*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,24*
€ 14,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,98*
€ 14,72*
Lager 7223
unbekannt
8
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 15,08*
6 Tage
unbekannt
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 16,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1938* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 120,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 6,43*
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,70*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,94*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,46*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 8,17*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,56*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,85*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,80*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,12*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,24*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,08*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,30*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.