Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragetasche PAPSTAR mit Griff 270x320x170mm Kraftpapier Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178924
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178924
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178924
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86449
EAN/GTIN:
     4002911864494
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Papstar Tragetasche mit Griff. Material: Kraftpapier. Fassungsvermögen: 5 kg. Papiergewicht: 70 g/m². Höhe: 270 mm. Breite: 320 mm. Tiefe: 170 mm. Gewicht: 1700 g. Im Lieferumfang enthalten: 50 x Tragetasche. Farbe: Braun. Menge: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1700 g
Farbe:
Braun
Höhe:
270 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
170 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 14,40*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,24*
€ 14,72*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,98*
€ 14,72*
6 Tage
unbekannt
8
pro Paket
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 15,08*
6 Tage
unbekannt
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 16,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,92*
€ 16,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 6,43*
Sonstiges
PAPSTAR
86444
ab € 6,70*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,94*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,46*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 8,17*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,56*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,85*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,80*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,12*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,24*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,08*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,30*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.