Club 3D Externer Videoadapter USB-C 3.1 HDMI
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Club 3D - externer Videoadapter Gerätetyp: Externer Videoadapter Bustyp: USB-C 3.1 Max Auflösung: 3840 x 2160 Schnittstellen: HDMI (Stecker)
USB-C (Stecker) Länge: 1.8 m
Club 3D Externer Videoadapter USB–C 3.1 HDMI
Produktbeschreibung:
Club 3D Kabel USB 3.1 Typ C St auf HDMI 2.0 UHD 1.8m* – Kabel – Digital/Daten
aktives HDMI? Signalumwandler–Kabel
Konform mit HDMI? 2.0 für bis zu 18 Gbps Datenrate
Unterstützt 3D Video Formate bis zu 1080p @ 120Hz
Unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz
Repeater für HDCP 1.3 und HDCP 2.2
Energieversorgung über USB Port (kein externer Strom notwendig)
Das Club 3D ist ein aktives HDMI? Signalumwandler–Kabel. Das USB C auf HDMI? 2.0 UHD Kabel ist die einfachste Lösung um Ihr Ausgangsgerät, das mit DisplayPort? Alternate Mode ausgestattet ist, mit einem HDMI? 2.0 fähigen UHD Monitor, TV oder Projektor zu verbinden. Der HDMI? Adapter wird über den USB C Port mit Strom versorgt und erfordert keinen externen Strom..
Unterstützt bis zu 4K UHD Auflösung bei 60Hz.
Das USB C auf HDMI? 2.0 UHD Kabel unterstützt (U)HD Auflösungen bis zu 4K @ 60Hz für ein klares und scharfes Bild. Die Unterstützung für 60 Frames pro Sekunde liefert außergewöhnlich glatte Videowiedergabe. Nutzen Sie den Adapter um über Ihr USB 3.1 Typ–C Gerät Spiele zu spielen, Videos anzuschauen oder im Internet zu browsen und dieses an einen (Ultra) hochauflösenden Monitor oder TV anzuschließen. Unterstützt bis zu 8 Audiokanäle, so dass der Adapter High–Definition Digital Audio und Video liefert.
Kompatibilität
Das USB C auf HDMI? 2.0 UHD Kabel unterstützt alle USB 3.1 Typ–C Artikel mit DisplayPort? ALT Mode.
Bitte prüfen Sie die in der Bedienungsanleitung gemachten Angaben um die Spezifikationen und die Funktionalität des USB–C Ports zu bestätigen.
Ausstattung: Konform zum VESA DisplayPort? Alt Mode Standard · Beidseitig verwendbarer USB Typ–C Stecker · Unterstützt Full Link Training und No Link Training
Technische Daten: AWG: AWG 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss–Typ: USB,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker C · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel,1920 x 1080 Pixel · Farbe: Weiß · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: TV, Monitor · Kabel–Art (Kategorisierung): TV, Monitor Anschlusskabel · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Form: rund · Kabel–Version: HDMI–High Speed · Kabellänge: 1.8 m · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker–Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: Alt Mode Standard
Hinweis: Kompatibilität
Das USB C auf HDMI? 2.0 UHD Kabel unterstützt alle USB 3.1 Typ–C Artikel mit DisplayPort? ALT Mode.
Bitte prüfen Sie die in der Bedienungsanleitung gemachten Angaben um die Spezifikationen und die Funktionalität des USB–C Ports zu bestätigen.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Max Auflösung
3840 x 2160 bei 60 Hz
Schnittstellen
HDMI (Stecker) ¦ USB–C (Stecker)
Besonderheiten
Stromversorgung über USB, HDCP
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, HDCP 2.2, HDCP 1.3