Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-242471 Herst.-Nr.: CAC-1514 EAN/GTIN: 8719214470791 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAC-1514 - Das Club 3D ist ein aktives HDMI™ Signalumwandler-Kabel. Das USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel ist die einfachste Lösung um Ihr Ausgangsgerät, das mit DisplayPort™ Alternate Mode ausgestattet ist, mit einem HDMI™ 2.0 fähigen UHD Monitor, TV oder Projektor zu verbinden. Der HDMI™ Adapter wird über den USB C Port mit Strom versorgt und erfordert keinen externen Strom..
Unterstützt bis zu 4K UHD Auflösung bei 60Hz. Das USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel unterstützt (U)HD Auflösungen bis zu 4K @ 60Hz für ein klares und scharfes Bild. Die Unterstützung für 60 Frames pro Sekunde liefert außergewöhnlich glatte Videowiedergabe. Nutzen Sie den Adapter um über Ihr USB 3.1 Typ-C Gerät Spiele zu spielen, Videos anzuschauen oder im Internet zu browsen und dieses an einen (Ultra) hochauflösenden Monitor oder TV anzuschließen. Unterstützt bis zu 8 Audiokanäle, so dass der Adapter High-Definition Digital Audio und Video liefert.
Kompatibilität Das USB C auf HDMI™ 2.0 UHD Kabel unterstützt alle USB 3.1 Typ-C Artikel mit DisplayPort™ ALT Mode.
Bitte prüfen Sie die in der Bedienungsanleitung gemachten Angaben um die Spezifikationen und die Funktionalität des USB-C Ports zu bestätigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.065 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.145 m | depth: | 0.145 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,8m, USB-Adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 21,70* | € 24,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 21,64* | € 24,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 21,67* | € 24,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 24,15* | € 31,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 29,02* | € 32,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|