Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobile Flat Screen Floor Stand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Mobile Flat Screen Floor Stand Schwarz
Neomounts Mobile Flat Screen Floor Stand Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998669189
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NS-M1250BLACK
EAN/GTIN:
     8717371448066
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Neomounts Mobile Flat Screen Floor Stand Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Neomounts NS-M1250 Wagen - für LCD-Display - Schwarz Produkttyp: Wagen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 92 cm x 70 cm x 137 cm Neigung: 5° Rotation: 90° Anpassungen: Neigung, Drehung Empfohlene Verwendung: LCD-Display Empfohlene Display-Größe: 94-177,8 cm (37"-70") VESA-Halterung: Bis zu 600 x 400 mm, ab 200 x 200 mm Max. Ladegewicht: 70 kg Farbe: Schwarz Anz. Räder: 4

NewStar Mobile Flat Screen Floor Stand Schwarz

Produktbeschreibung:

Der NewStar Bodenständer, das Modell NS–M1250BLACK, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 70" (178 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand–, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Dieser Wagen streckt Ihre Investition durch seine vielseitigen Projektionsmöglichkeiten indem Sie ein großes Display in mehrere Zimmer bringen können. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort.

NewStars' Bodenständer NS–M1250BLACK hält Ihren Fernseher, AV–Geräten und verbirgt sogar Ihre Kabel. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Stand schön und ordentlich zu halten. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen.

NewStar NS–M1250BLACK eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 70 kg für einen Bildschirm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400 mm Lochmuster. Die Halterung ist auch für Microsoft Surface Hub 2S(X) und Samsung Flip 2 55 "und 65" geeignet.

Alle Befestigung Material ist in der Produktlieferung enthalten.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Höhe
137 mm
Breite
920 mm
Tiefe
700 mm
Technische Details
Nettogewicht Verpackung
22,5 kg
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
865 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Verpackungsbreite
1020 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Flachbildschirm–Bodenständer
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
102 cm
Nettogewicht Hauptkarton
22,5 kg
Anzahl pro Europalette
11 Stück(e)
Menge pro Versandkarton
1 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
26,4 kg
Höhe des Versandkartons
13,5 cm
Länge des Versandkartons
86,5 cm
Code des harmonisierten Systems
HS7405–9403207405–809000
Ergonomie
Anzahl enthaltener Regale
1
Neigungswinkelbereich
0 – 5 °
Drehungswinkel
90 °
Neigungsverstellung
Ja
Räder
Ja
Kabelmanagement
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Montage
Panel–Montage–Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 400,600 x 400 mm
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität
94 cm
Maximaler Bildschirmdurchmesser
177,8 cm
Geeignet für
TV
Minimale VESA–Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA–Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Befestigungstyp
Flur

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 291,92*
€ 342,30*
€ 4,50*
ab € 293,65*
€ 342,32*
Frei Haus
ab € 295,80*
€ 344,61*
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 306,52*
€ 355,28*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 313,84*
€ 363,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,85*
€ 406,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,81*
€ 399,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
NSLS010
ab € 19,88*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085GREY
ab € 25,94*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085BLACK
ab € 24,77*
Ähnlich
Neomounts
NSLS085SILVER
ab € 26,00*
Ähnlich
Neomounts
NSLS200
ab € 35,47*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS100BLACK
ab € 80,21*
Ähnlich
Neomounts
NS-CC050SILVER
ab € 8,25*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200BLACK
ab € 8,31*
Ähnlich
Neomounts
NS-CS200WHITE
ab € 8,32*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
ab € 10,33*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
ab € 10,34*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
ab € 18,60*
Ähnlich
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
ab € 18,58*
Ähnlich
Neomounts
NS-FS200BLACK
ab € 82,50*
Ähnlich
Neomounts
NS-MPM100
ab € 21,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.