Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions I-Series 2.0 All-in-One Komplettlösung 1 x Core i3 8100T / 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac kein Betriebss...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 All-in-One Komplettlösung 1 x Core i3 8100T / 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac kein Betriebss...
Elo Touch Solutions I-Series 2.0 All-in-One Komplettlösung 1 x Core i3 8100T / 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac kein Betriebss...
Artikel-Nr.:
     7405B-998880664
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E850387
EAN/GTIN:
     0843173112527
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Kassen-PC
Kassen-System

Elo Touch Solutions I-Series 2.0 All-in-One Komplettlösung 1 x Core i3 8100T / 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac kein Betriebssystem Monitor: LED 54,6 cm 21.5" 1920 x 1080 Full HD Touchscreen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Elo I-Series 2.0 - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 8100T 3,1 GHz - 8 GB - SSD 128 GB - LED 54,6 cm (21.5") Typ: Personal-Computer - All-in-One (Komplettlösung) Lokalisierung: Region: weltweit Prozessor: Intel Core i3 (8. Gen.) 8100T / 3,1 GHz (Quad-Core) Cache-Speicher: 6 MB Cache pro Prozessor: 6 MB RAM: 8 GB DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 128 GB - SATA - M.2 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Monitor: 54,6 cm (21.5") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9 - Touchscreen Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 630 Audioausgang: Stereo Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 52,59 cm x 5,26 cm x 31,92 cm Gewicht: 5,2 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Elo Touch Solutions I–Series 2.0 All–in–One Komplettlösung 1 x Core i3 8100T / 3,1 GHz RAM 8 GB SSD 128 UHD Graphics 630 GigE Bluetooth 5.0 WLAN: 802.11a/b/g/n/ac kein Betriebssystem Monitor: LED 54,6 cm 21.5" 1920 x 1080 Full HD Touchscreen

Produktbeschreibung:

Die I–Serie von Elo Touch Solutions macht In–Shop–Werbung interaktiv.
Die Systeme verfügen über einen integrierten PC
und einen schicken Touchscreen.
Dank WLAN und Bluetooth (3G/4G Modul separat erhältlich)
binden Sie die kompakten IDS–Systeme in jede Verkaufsumgebung
ein und steuern diese bequem über die cloudbasierende
EloView Software.
So sparen Sie sich eine nachträgliche Verkabelung
der Verkaufsräume.
Drei verfügbare Größen, 10'', 15'' und 22'', geben
Ihnen den nötigen Spielraum für unterschiedlichste
Anwendungen im Einzelhandel.
Ausgestattet mit einem 1,7 GHz Quadcore Qualcomm
Snapdragon oder einem 2,3 GHz starken Intel Core i5 Prozessor,
bis zu 4 GB RAM sowie 16 GB Flash–Speicher oder
einer 128 GB SSD ist die I–Serie sehr gut aufgestellt
auch für rechenintensive Multimediaanwendungen.
Durch die integrierte Touch–Einheit binden die
Systeme den Kunden aktiv in den Verkaufsprozess
mit ein: Ohne Extra–Verkaufsfläche zu benötigen,
lassen sich so beispielsweise auch nicht ausgestellte
Waren präsentieren.
Die integrierte Front HD–Webcam, Stereo–Lautsprecher
sowie die Anschlussoption für Barcodescanner,
Magnetstreifenleser etc. erweitern den Einsatzbereich
der Touch–Systeme um zahlreiche Möglichkeiten
interaktiver Kundenansprache.
Eigenschaften:
Touchcomputer, Projected Capacitive, 54,6 cm (21,5''),
1920x1080 Pixel, Intel Core i3, 3,1 GHz, RAM: 8 GB,
SSD: 128 GB, USB (3.0), Bluetooth, Ethernet (10/100/1000Mbit),
WLAN (802.11ac), Audio, VESA Mount (100x100 mm,
75x75 mm), 14ms, Helligkeit: 225cd, Blickwinkel:
178/178°(H/V),
Kontrast: 1000:1, Farbe: schwarz
Inkl. Netzteil, Netzkabel (EU, US)
Separat bestellen: Betriebssystem

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
8th gen Intel® Core™ i3
Prozessor
i3–8100T
Prozessor–Taktfrequenz
3,1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor–Threads
4
Prozessor–Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Systembus–Rate
8 GT/s
64–Bit Computing
Ja
Thermal Design Power (TDP)
35 W
TDP–down Frequenz konfigurierbar
2,4 GHz
TDP–down konfigurierbar
25 W
PCI–Express–Slots–Version
3.0
Prozessorsockel
LGA 1151 (Buchse H4)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64–bit
Stepping
B0
Bus Typ
DMI3
Prozessor Codename
Coffee Lake
Maximale Anzahl der PCI–Express–Lanes
16
PCI Express Konfigurationen
1x16,1x8+2x4,2x8
Prozessor–Code
SR3Y8
Tjunction
82 °C
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4–SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
37,5 GB/s
Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt
Dual
ECC vom Prozessor unterstützt
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54,6 cm
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD–Typ
Full HD
LED–Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch–Technologie
Multitouch
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
225 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Speicher
RAM–Speicher
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4–SDRAM
RAM–Speicher maximal
32 GB
Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO–DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD–Formfaktor
M.2
Optisches Laufwerk – Typ
Nein
Integrierter Kartenleser
Nein
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Grafik
Separater Grafikadapter
Nein
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
On–Board–Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
On–Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics 630
On–Board Grafikadapter Basisfrequenz
350 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On–Board Grafikadapter
1100 MHz
Maximaler integrierter Grafik–Adapterspeicher
64 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On–Board–Grafik)
3
On–Board Grafikadapter DirectX Version
12.0
On–Board Grafikadapter OpenGL Version
4.5
On–Board Grafikadapter Geräte–ID
0x3E91
4K–Unterstützung durch On–Board Grafikadapter
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN–Standard
Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth–Version
5.0
Software
Installiertes Betriebssystem
Nein
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA–Halterung
Ja
Panel–Montage–Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Tastaturlayout
Italienisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
1
Kopfhörerausgänge
1
Stift
Feder enthalten
Nein
Sonstige Funktionen
3D
Nein
Abnehmbares Display
Nein
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS–Leistung
2 W
Kamera
Integrierte Kamera
Nein
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel® H310
Leistung
Netzteilstärke
100 W
Netzteilfrequenz
50–60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
525,9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
52,6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
319,2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5,2 kg
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
437 mm
Paketgewicht
7 kg
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 %
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo–Boost–Technologie
Nein
Intel® Hyper–Threading–Technik (Intel® HT Technology)
Nein
Intel® Identity–Protection–Technologie (Intel® IPT)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Quick–Sync–Video–Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES–NI)
Ja
Intel® Trusted–Execution–Technik
Nein
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT–x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX–NI
Nein
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Nein
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal–Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor–Paketgröße
37,5 x 37,5 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Spezifikation der thermischen Lösung
PCG 2015A
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT–d)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1.00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0.00
Intel® Secure Key Technologieversion
1.00
Intel® Virtualization Technologie (VT–X)
Ja
Intel® TSX–NI–Version
0.00
ARK Prozessorerkennung
7405–129944

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.145,05*
€ 1.191,46*
Frei Haus
ab € 1.144,21*
€ 1.192,49*
Frei Haus
ab € 1.146,64*
€ 1.192,65*
€ 1,00*
ab € 1.161,60*
€ 1.206,23*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 1.160,24*
€ 1.207,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,16*
€ 1.436,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,24*
€ 1.431,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,54*
€ 1.417,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,29*
€ 1.402,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,24*
€ 1.380,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E515260
ab € 95,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514881
ab € 364,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,31*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 30,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 113,85*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 256,59*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 160,93*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,65*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 131,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 199,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E514693
ab € 168,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E797162
ab € 90,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.