Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology 8 Bay Rack Enclosure NAS USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology 8 Bay Rack Enclosure NAS USB 3.0
Synology 8 Bay Rack Enclosure NAS USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999206398
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS1221+
EAN/GTIN:
     4711174723683
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server

Synology 8 Bay Rack Enclosure NAS USB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Synology RackStation RS1221+ - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet Gehäusetyp: Rack - einbaufähig - 2U Max. unterstützte Kapazität: 108 TB Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 8 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,2 cm x 30,66 cm x 8,8 cm Gewicht: 6,9 kg () Prozessor: 1 x Ryzen Embedded V1500B 2,2 GHz (Quad-Core) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE Unterstützte IP-Kameras: 40 RAM: 4 GB Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher

Synology 8 Bay Rack Enclosure NAS USB 3.0

Produktbeschreibung:

Kompakt und zuverlässig
Die RS1221+/RS1221RP+ ist mit einer Tiefe von nur 30 bzw. 38 Zentimetern ideal für Einsätze auf engem Raum. Mit über 100.000 4K Random Read IOPS und 2.315 MB/s sequentiellem Lesedurchsatz kann die RS1221+/RS1221RP+ auch anspruchsvolle Anwendungen in datenintensiven Umgebungen mühelos bewältigen. Die redundante Stromversorgung schützt die RS1221RP+ zusätzlich vor Stromausfällen.

Kompaktes Design
Die RS1221+ und die Expansionseinheit RX418 sind besonders kompakt gehalten für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum. Mit 30 cm sind sie nur halb so tief wie gewöhnliche 2U–Geräte und passen perfekt in Rackständer oder schmale Racks. Die RS1221RP+ mit doppelter Stromversorgung passt mit 38 cm Tiefe ebenfalls in die meisten schmalen Racks.
– Passt auch in schmale Racks
– Einfache Installation in Rackständern

Für höchste Zuverlässigkeit entwickelt
Redundante Stromversorgung
Verringern Sie das Risiko, dass ein Stromausfall in einem Stromkreis oder einer PDU Daten und Verfügbarkeit beeinträchtigt.
Maximale Verfügbarkeit
In Verbindung mit einem zweiten identischen Gerät können Sie mit Synology High Availability einen Server–Cluster mit automatischem Failover in Minutenschnelle einrichten und so die Unterbrechung bei einem Serverausfall minimieren.
Integrität und Schutz von Daten
ECC–Arbeitsspeicher und Btrfs–Dateisystem bringen höhere Zuverlässigkeit und Schnappschusskapazitäten, um Datenbeschädigung vorzubeugen und die Sicherung zu vereinfachen.

Leistungsstarke Speicherlösung für alle Anforderungen
Bis zu 2.315/1.147 MB/s sequentieller Lese– und Schreibdurchsatz und über 100.000/54.000 Random Read/Write IOPS bieten reichlich Leistung auch für anspruchsvolle Anwendungen.

Wächst mit Ihnen mit
Wenn Ihre Ansprüche steigen, sei es hinsichtlich Leistung, Netzwerk oder Speicherkapazität, können Sie Ihre RS1221+/RS1221RP+ ganz einfach erweitern.

SSD–Cache
Beschleunigen Sie mit NVMe– oder SATA–SSD–Cache den Zugriff gegenüber reinen HDD–Arrays um das 16–Fache oder mehr

für 10 GbE bereit
Höhere E/A–Leistung mit schnellerem SFP+– oder RJ–45–Netzwerk

Skalierbare Speicherkapazität
Erweiterbar auf bis zu 12 Laufwerkseinschübe mit Expansionseinheit RX418

Datensicherung bereits integriert

Hyper Backup
Eine umfassende Komplettlösung für Datensicherung und Wiederherstellung. Sichern Sie Daten lokal, auf anderen Synology–Geräten, rsync–Servern oder in Cloud–Diensten wie Google Drive, Dropbox, S3–kompatiblen Speicherzielen und Synology C2 Storage, einem dedizierten Cloud–Speicher für Synology–Geräte. Deduplizierung, Integritätsprüfungen und inkrementelle Datenübertragung verringern den Bandbreiten– und Speicherplatzverbrauch.

Snapshot Replication
Planen Sie ganz einfach flexible Point–in–Time–Sicherungen freigegebener Ordner und LUNs mit einer RPO von nur 5 Minuten und sekundenschneller Wiederherstellung. Richten Sie Replikation und Failover zu anderen Synology–Speichersystemen ein für schnelle RTO und minimale Unterbrechung.

Sichern Sie Ihr gesamtes Büro mit Active Backup
Mit der Active Backup Suite können Administratoren ganz einfach die gesamte IT–Infrastruktur schützen, indem sie wichtige Daten auf dem NAS sichern, darunter ganze Windows– und Linux–Rechner und Server, Dateiserver, virtuelle Maschinen in VMware und Hyper–V und Konten in Microsoft 365 und Google Workspace. Nutzen Sie Funktionen wie Deduplizierung und Versionsverwaltung zum schnellen Wiederherstellen früherer Versionen und weitere Optimierungen für die besonders bandbreiten– und speichereffiziente Datensicherung.

Vollständig zertifizierte Speichervirtualisierungslösungen
Synology iSCSI Storage bietet volle Unterstützung gängiger Virtualisierungslösungen, um die Arbeitseffizienz mit einer einfachen Verwaltungsschnittstelle zu verbessern. Durch die Integration von VMware vSphere 6 und VAAI können Speicheroperationen ausgelagert werden. Windows Offloaded Data Transfer (ODX) beschleunigt die Datenübertragung. Dank OpenStack Cinder–Unterstützung kann Ihr Synology NAS als blockbasierte Speicherkomponente verwendet werden. Darüber hinaus erleichtert die Synology Storage Console die Bereitstellung und Verwaltung von Speicher in VMware– und Windows–Umgebungen noch zusätzlich.

Am besten mit Synology–Laufwerken
Synology–Laufwerke wurden für intensive Einsätze rund um die Uhr entwickelt und liefern konstant erstklassige Leistung.

Läuft mit Synology DiskStation Manager

Synology High Availability
Nahtloser Wechsel zwischen Cluster–Servern mit minimalen Auswirkungen auf Anwendungen bei einem Serverausfall.
Virtual Machine Manager
Führen Sie verschiedene Betriebssysteme in isolierten Sandboxes aus. Klonen, speichern und migrieren Sie virtuelle Maschinen nahtlos.
Synology Drive
Greifen Sie überall und jederzeit mit verschiedenen Geräten auf Dateien auf Ihrem NAS zu.
Central Management System
Verwalten Sie alle Ihre Synology NAS komfortabel über eine zentrale Konsole.
Surveillance Station
Umfassende Überwachungslösung für Aufnahme, Überwachung und Verwaltung.
Collaboration Suite
Ermöglichen Sie Ihren Teams effiziente Zusammenarbeit in der Sicherheit Ihrer eigenen Cloud mit Synology Office, Calendar und Chat.

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
Ryzen Embedded
Prozessor
V1500B
Prozessor–Taktfrequenz
2,2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4
RAM–Speicher
4 GB
Maximum unterstützte RAM
32 GB
Speichersteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO–DIMM
ECC
Ja
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup–Funktion
Ja
Backup–Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
25,2 dB
Schnappschuss
Ja
Management–Protokolle
SNMP
Web–basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS,SSH,SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset–Knopf
Ja
Ein–/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP–Server
Ja
Unterstützter Browser
Safari, Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Gemeinsamer Ordner
AFP, CIFS/SMB, FTP, WebDAV
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
8 cm
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
LED–Anzeigen
HDD, Power, Status
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Nein
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Typ des installierten Speicherlaufwerks
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5 Zoll
RAID–Unterstützung
Ja
RAID Level
0,1,5,6,10,JBOD
Online–RAID–Migration
Ja
Online–RAID–Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS,FAT,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
iSCSI–Unterstützung
Ja
Wake–on–LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
4
USB Port
Ja
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
Anzahl eSATA–Anschlüsse
1
PCI–Express x8 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1
Leistung
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Stromverbrauch (in Betrieb)
49,89 W
Stromverbrauch (HDD–Standby)
22,64 W
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Höhe bei Betrieb
0 – 5000 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Anzahl Stromkabel
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
306,6 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
6,9 kg
Software
Installiertes Betriebssystem
DiskStation Manager
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS

Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, nas server synology, storage server, Storage, Server & USV
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 885,99*
€ 944,06*
5 Tage
1
€ 8,00*
ab € 888,46*
€ 947,12*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,09*
€ 954,58*
Frei Haus
ab € 891,61*
€ 954,70*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 937,67*
€ 1.001,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,97*
€ 1.192,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,30*
€ 1.191,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,54*
€ 1.173,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,58*
€ 1.152,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,67*
€ 1.115,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST6000VX001
ab € 115,84*
Zubehör
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 117,20*
Zubehör
Western Digital
WD102KFBX
ab € 259,58*
Zubehör
Western Digital
1W10002
ab € 98,86*
Zubehör
Western Digital
WD121KFBX
ab € 281,54*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 78,97*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,50*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,32*
Zubehör
Synology
D4ECSO-2666-16G
ab € 291,04*
Zubehör
Synology
D4ES01-4G
ab € 67,37*
Zubehör
Synology
D4ES01-8G
ab € 151,89*
Zubehör
Synology
E10G18-T1
ab € 118,51*
Zubehör
Synology
E10G21-F2
ab € 222,91*
Zubehör
Synology
E10G30-T2
ab € 223,44*
Zubehör
Synology
E10M20-T1
ab € 207,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.