Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Entwicklerboard Pico


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi Entwicklerboard Pico
Raspberry Pi Entwicklerboard Pico
Artikel-Nr.:
     7405B-999265241
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY-PI-PICO
EAN/GTIN:
     0617588405587
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard

Raspberry Pi Entwicklerboard Pico

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Raspberry Pi Pico - Development Board Produktart: Development Board Besonderheiten: Temperatur Parameter: 26 multifunktionale GPIO-Pins, 3 analoge Eingänge, 2 x UART, 2 x SPI Controller, 2 x I2C Controller, 16 PWM-Kanäle, USB 1.1 Controller und PHY, mit Host/Device-Support, 8 programmierbare E/A-Zustandsautomaten (PIO), -20 °C bis 85 °C Betriebstemperatur, Modul ermöglicht direktes Löten auf Trägerplatinen Prozessor: Raspberry Pi RP2040 / 133 MHz (Dual-Core) Arbeitsspeicher: 2 MB RAM 264 KB Stromquelle: GPIO, USB-Schnittstelle Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,1 cm x 2,1 cm

Raspberry Pi Entwicklerboard Pico

Produktbeschreibung:

Arbeitsspeicherkapazität: 264 kB · Modell (MCU): Raspberry Pi® Pico · Produkt–Art: Mikrocontroller · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.9 mm · Produktabmessung, Länge: 51.3 mm · Schnittstellen (Bauelemente): I²C,PWM,Micro–USB,SPI™,UART · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: Mikrocontroller–Chip: RP2040
QSPI Flash–Speicher: 2 MB
RAM: 256 KB
ADC 12–Bit 500ksps
RTC / Timer mit 4 Alarmen
Anschlüsse: 2x 20 I/O Pinleiste, 30x GPIO, 16x PWM, micro–USB für Strom und Datenübertragung, 2x SPI, 2x I2C, 2x UART
3–poliger ARM Serial Wire Debug (SWD)–Anschluss
Pinabstand: 2,54 mm
Spannung: 5 V/DC

Technische Details:

Allgemein
Produktart
Development Board
Besonderheiten
Temperatur
Parameter
26 multifunktionale GPIO–Pins, 3 analoge Eingänge, 2 x UART, 2 x SPI Controller, 2 x I2C Controller, 16 PWM–Kanäle, USB 1.1 Controller und PHY, mit Host/Device–Support, 8 programmierbare E/A–Zustandsautomaten (PIO), –20 °C bis 85 °C Betriebstemperatur, Modul ermöglicht direktes Löten auf Trägerplatinen
Unterstützte Software
C, MicroPython
Prozessor
Typ
Raspberry Pi
Prozessornummer
RP2040
Taktfrequenz
133 MHz
Anz. der Kerne
Dual–Core
RAM
Installierte Anzahl
264 KB
Flash–Speicher
Vorhandende Kapazität
2 MB
Bereitgestellte Schnittstelle
Bereitgestellte Schnittstelle
USB – micro–USB ¦ GPIO
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
GPIO, USB–Schnittstelle
Verschiedenes
Breite
5,1 cm
Tiefe
2,1 cm

Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,34*
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,61*
1
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 5,65*
1
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 6,27*
Lager 7405
76
1
€ 1,00*
ab € 10,44*
€ 14,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
RPIP-DEBUGP
ab € 10,86*
Zubehör
Raspberry Pi
RP2040CT
ab € 0,764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.