Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech A10 White EMEA Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech A10 White EMEA Audio
Logitech A10 White EMEA Audio
Artikel-Nr.:
     7405B-999463893
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-002064
EAN/GTIN:
     5099206101555
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset

Logitech A10 White EMEA Audio

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASTRO Gaming A10 Gen 2 - Headset Produkttyp: Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker Kompatibilität: Mac, Windows Empfohlene Verwendung: Spielkonsole, Computer Farbe: Weiß Kopfhörer-Formfaktor: Ohrumschließend Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kopfhörertechnik: Dynamisch Soundmodus: Stereo Audiospezifikationen: Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 104 dB Impedanz: 32 Ohm Mikrofon: Mikrofonbaum Betriebsart des Mikrofons: Gleichförmig gerichtet Bedienungselement: Lautstärkeregler, Flip-Stummschalter

Logitech A10 White EMEA Audio

Produktbeschreibung:

Mach mehr aus deinem Alltags–Gaming–Setup mit dem ASTRO A10 Gen 2 Headset. Schau dir die neuesten Entwicklungen für deine PC–Ausrüstung an, die du tagtäglich verwendest. Der explosive Sound aus den dynamischen 32–mm–Lautsprechern, das Bügelmikrofon mit Flipp–Stummschalter und die strapazierfähige Konstruktion mit austauschbaren Ohr– und Kopfbügelpolstern sorgen für ein unvergessliches Audioerlebnis. Kein Grund zur Sorge wegen unerwünschter Stimmgeräusche bei Lauten wie „P" oder gar zum Kauf eines neuen Headsets, wenn alles ein wenig abgenutzt scheint. Mach dich bereit für nächtelange Gaming–Sessions: möglich gemacht durch die ergonomische Konstruktion des A10 mit geschlossenem Design, seine strapazierfähige Bauweise und seinen äußerst langlebigen Kopfbügel, der hohen Tragekomfort gewährleistet. Damit hält es wahrscheinlich länger als dein altes Lieblings–Headset. Regle dein Audio ganz bequem von deinem Sessel aus mit dem integrierten Lautstärkeregler. Dadurch entgeht dir niemals auch nur ein Moment der Action.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Headset – kabelgebunden – 3,5 mm Stecker
Kompatibilität
Mac, Windows
Breite
18,3 cm
Tiefe
7,7 cm
Höhe
17,3 cm
Gewicht
240 g
Farbe
Weiß
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
Ohrumschließend
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Frequenzgang
20 – 20000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 49,23*
€ 65,67*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 49,05*
€ 65,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,99*
€ 68,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 54,22*
€ 72,01*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 57,55*
€ 76,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 122,65*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 45,12*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 53,59*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 83,92*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 34,69*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 63,27*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 12,26*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 197,03*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,79*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 49,08*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 48,73*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,91*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,78*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 186,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.