Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair ICUE H115I ELITE RGB LIQUID COOLER iCUE H115i Liquid Cooler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair ICUE H115I ELITE RGB LIQUID COOLER iCUE H115i Liquid Cooler
Corsair ICUE H115I ELITE RGB LIQUID COOLER iCUE H115i Liquid Cooler
Artikel-Nr.:
     7405B-999476281
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9060059-WW
EAN/GTIN:
     0840006648116
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011

Corsair ICUE H115I ELITE RGB LIQUID COOLER iCUE H115i Liquid Cooler

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR iCUE H115i RGB ELITE - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Produkttyp: Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Kompatibilität: LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket Größe des Flüssigkeitskühlers: 280 mm Gebläseanzahl: Dual Lüfterdurchmesser: 140 mm Gebläsehöhe: 25 mm Drehgeschwindigkeit: 400-1.400 U/min Luftstrom: (15.3-84.5 cfm) Geräuschpegel: 18 - 31 dBA Merkmale: RGB LED, Gummischläuche (400 mm), Zero RPM-Lüftermodus Gewicht: 1,05 kg

Corsair ICUE H115I ELITE RGB LIQUID COOLER iCUE H115i Liquid Cooler

Produktbeschreibung:

Leistungen Typ Luftkühlung Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,LGA 2011 (Socket
R),LGA 2066 Kompatible Prozessoren AMD A Geräuschpegel
(langsame Geschwindigkeit) 19 dB Geräuschpegel
(hohe Geschwindigkeit) 35,8 dB Mindestluftstrom
26,5 cfm Maximaler Luftstrom 89 cfm Minimum Luftdruck
0,19 mmH2O Maximum Luftdruck 2 mmH2O Unterstützung
der Pulsweitenmodulation Ja Menge pro Packung
1 Stück(e) Kompatible Produkte CORSAIR iCUE Design
Produktfarbe Schwarz Heizkörpermaterial Aluminium
Anzahl Lüfter 2 Lüfter Beleuchtungs–LED Ja Farben
der Beleuchtung Multi Lieferumfang Montageset
Ja Gewicht und Abmessungen Heizungs–Breite 32,2
cm Heizungs–Tiefe 2,7 cm Heizungs–Höhe 13,7 cm
Schlauch–/Rohrlänge 40 cm Gewicht 1,05 kg Abmessungen
Gebläse (B x T x H) 140 x 25 x 140 mm Verpackungsdaten Anzahl 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor–Flüssigkeitskühlsystem
Gewicht
1,05 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
36 cm x 157 cm x 18 cm / 2,43 kg
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011–3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
322 mm x 140 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
400–1.400 U/min
Luftstrom
(15.3–84.5 cfm)
Luftdruck
0.1–1.73 mm
Geräuschpegel
18 – 31 dBA
Merkmale
RGB LED, Gummischläuche (400 mm), Zero RPM–Lüftermodus
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2066, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, cpu lüfter sockel 1151, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 126,57*
€ 159,59*
€ 5,50*
ab € 126,37*
€ 159,61*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 128,30*
€ 161,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 134,34*
€ 169,05*
€ 6,78*
ab € 145,82*
€ 182,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,25*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 441,94*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 259,56*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,35*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 256,10*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 336,05*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 289,16*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 374,39*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,38*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 280,19*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 309,70*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 405,85*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 548,19*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 311,39*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.