MSI PRO Z790-P WIFI Intel 1700 ATX 1x DisplayPort 1x HDMI 3x USB 3.2 6x USB 3.0 8x USB 2.0 1xUSB-C
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: MSI PRO Z790-P WIFI - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel Z790 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
MSI PRO Z790–P WIFI Intel 1700 ATX 1x DisplayPort 1x HDMI 3x USB 3.2 6x USB 3.0 8x USB 2.0 1xUSB–C
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1700 Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®,
Intel® Pentium® Gold Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 4 Ohne
ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4400,4533,4600,4800,5000,5066,5200,5333
MHz Unterstützte Speichertaktrate (max.) 5333
MHz RAM–Speicher maximal 128 GB Unbuffered Speicher
Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
ATX Motherboard Chipsatz Familie Intel Motherboard
Chipsatz Intel Z790 Audio Kanäle 7,1 Kanäle Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10 x64,
Windows 11 x64 Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB
2.0 Schnittstellen 4 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschlüsse 4 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1 SATA III Anschlüsse 6 Front Panel Audiostecker
Ja Frontpanel–Stecker Ja TPM–Verbinder Ja RGB–LED–Stiftleiste
Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 4 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
C 1 USB 3.2 Gen 2x2 Typ–C Anzahl Anschlüsse 1
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl
HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.1 Anzahl DisplayPort
Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version 1.4 S/PDIF–Ausgang
Ja Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
PCI Express Interne Speicherkapazität 10 GB RAID Level 0,
1, 5, 10 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet Schnittstellen Typ 2.5 Gigabit Ethernet
WLAN Ja Top WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.3 BIOS BIOS–Typ
EFI AMI BIOS–Speichergröße 256 Mbit Grafik Parallele
Verarbeitungstechnologie Nicht unterstützt Gewicht
und Abmessungen Breite 304,8 mm Tiefe 243,8 mm
Lieferumfang Mitgelieferte Kabel SATA Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 4
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM
Bustakt
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (1x–Modus) ¦ 3 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Side Surround) – Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
Digital PWM, MSI Audio Boost, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, 14+1+1 Phase Power Design, Surface Mount Technology (SMT), MSI Memory Boost
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand, WLAN–Antenne, 3 x M.2 Clips
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, AIDA64 Extreme (60–Tage–Testversion), MSI Center, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion)
Kennzeichnung
WEEE, FIPS, FISMA, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950, DisplayPort 1.4