Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett 210x297mm transparent Packung 80 Etiketten Etiketten/Beschriftungsbänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Etikett 210x297mm transparent Packung 80 Etiketten Etiketten/Beschriftungsbänder
HERMA Etikett 210x297mm transparent Packung 80 Etiketten Etiketten/Beschriftungsbänder
Artikel-Nr.:
     7405B-999554289
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10783
EAN/GTIN:
     4008705107839
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

HERMA Etikett 210x297mm transparent Packung 80 Etiketten Etiketten/Beschriftungsbänder

Artikeldetails:

  • Papierformat: A4 Typ: Folie Blattzahl: 100

HERMA Etikett 210x297mm transparent Packung 80 Etiketten Etiketten/Beschriftungsbänder

Produktbeschreibung:

Nach dem Aufkleben nahezu unsichtbar, die Beschriftung
wirkt wie direkt aufgedruckt,
Öl und Schmutz abweisend, abwaschbarMatt, perfekt
für optisch anspruchsvolle Anwendungen,
ideal auf milchigem oder satiniertem Glas und
PorzellanGeeignet für Laserdrucker und Kopierer,
beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe – nicht
für InkjetdruckerNach dem Aufkleben nahezu unsichtbar,
die Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt,
Öl und Schmutz abweisend, abwaschbarMatt, perfekt
für optisch anspruchsvolle Anwendungen,
ideal auf milchigem oder satiniertem Glas und
PorzellanGeeignet für Laserdrucker und Kopierer,
beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe – nicht
für InkjetdruckerTransparente matte Folien–Etiketten
auf A4–Blättern,
selbstklebend. Perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen,
ideal auf farbigem Untergrund, Glas, Porzellan,
für repräsentative Unterlagen, Aktuali sierungen
oder zum Adressieren.
No Label–Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt.
Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend,
abwaschbar, temperaturbeständig von –30°C bis +80°C.
Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante
und optimale Planlage.
Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker
und Farbkopierer.
Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen:
www.herma.de/software.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Folie
Papierformat
A4
Abmessungen
210 x 297 mm
Blattzahl
100 Blatt
Material
Glas
Farbe
Schwarz
Stückzahl
80er

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 47,16*
€ 63,62*
€ 5,50*
ab € 51,10*
€ 70,02*
€ 6,78*
ab € 52,35*
€ 70,03*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 58,76*
€ 78,21*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 62,03*
€ 82,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
10758
ab € 6,11*
Ähnlich
Herma
00010784
ab € 70,32*
Ähnlich
Herma
4117
ab € 19,95*
Ähnlich
Herma
8020
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.