Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Mainboard ATX Intel 1700 5x Dimm 1x PCI-E x16 2x HDMI RTL8125BG+RTL8111H LAN SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch-Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Mainboard ATX Intel 1700 5x Dimm 1x PCI-E x16 2x HDMI RTL8125BG+RTL8111H LAN SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch-Service
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Mainboard ATX Intel 1700 5x Dimm 1x PCI-E x16 2x HDMI RTL8125BG+RTL8111H LAN SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch-Service
Artikel-Nr.:
     7405B-999675882
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E06-026R
EAN/GTIN:
     4711377134712
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Mainboard ATX Intel 1700 5x Dimm 1x PCI-E x16 2x HDMI RTL8125BG+RTL8111H LAN SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch-Service

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI Z790 Gaming Plus Wifi - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel Z790 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB4 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

MSI Z790 GAMING PLUS WIFI Mainboard ATX Intel 1700 5x Dimm 1x PCI–E x16 2x HDMI RTL8125BG+RTL8111H LAN SATA/ATA 3 Jahre mit Vorabaustausch–Service

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Arbeitsspeicher /
Max. Aufrüstung: 192 GB · Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5–RAM · Formfaktor (Details): ATX · Mainboard–Chipsatz:
Intel® Z790 · Prozessor /
Marke: Intel · Prozessor / Model: unterstützt Intel Core /
Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation
· Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,USB
2.0,USB 3.2 Gen 1,USB 3.2 Gen 2,USB–C® USB 3.2
(Gen 2x2),Audio–Line–in,Audio–Line–out,Mikrofon
(3.5 mm Klinke),Gigabit–LAN (1/2.5 Gbit/s),PS/2,USB–C®
USB 3.2 (Gen 2),Thunderbolt 4,Bluetooth®,Wi–Fi
6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen:
DDR5: 4 x · Schnittstellen: PCIe x1: 2 x · Schnittstellen:
PCIe x16 4.0: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 5.0:
1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen:
USB 2.0: 8 x · Schnittstellen: USB 3.2: 6 x ·
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 1 x ·
Schnittstellen: USB–C: 2 x · Sockel (PC): Intel®
1700 · Takt–Frequenz: 5800 MHz,6000 MHz,4800 MHz,6200
MHz,6400 MHz,6600 MHz,7000 MHz,6800 MHz,7200 MHz,5200
MHz,5000 MHz,5600 MHz,5400 MHz · Weitere technische
Daten: Unterstützte RAM–Integritätsprüfung: Non–ECC

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel Z790
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
192 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 3 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Side Surround) – Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt 4 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, MSI ClickBIOS 5, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5
Hardwarefeatures
MSI Audio Boost, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, vormontiertes E/A–Schild, MSI Core Boost, MSI PCIe Steel Slot, Extended Heatsink Design, 14+1+1 Phase Power Design, Surface Mount Technology (SMT), MSI Memory Boost
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, m.2 Schrauben/Abstandshalter–Sets, 3 x M.2 Clips, Kabelaufkleber
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Adobe Acrobat Reader, Intel Extreme Tuning Utility, MSI CPU–Z, MSI Center, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion), Adobe Creative Cloud (kostenlose Testversion), AIDA64 Extreme – MSI Edition
Kennzeichnung
FIPS, FISMA, DisplayPort 1.4
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard pcie, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 175,02*
€ 198,38*
2 Tage
38
€ 4,50*
ab € 175,01*
€ 198,70*
€ 5,50*
ab € 177,13*
€ 199,87*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 177,13*
€ 200,10*
Lager 7405
23
€ 1,00*
ab € 193,01*
€ 213,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,16*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 452,10*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 262,31*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,82*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 265,97*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 348,24*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 291,81*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,54*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 508,40*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,22*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 322,41*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 423,10*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 551,65*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 314,29*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 411,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.