UbiQuiti UniFi Cloud Gateway Ultra 1x 1/2.5 GbE RJ45-Port WAN 4x RJ45-Ports LAN 1 bis 30 Geräte und 300 Clients
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Ubiquiti Ultra - Gateway - Cloud-verwaltet Gerätetyp: Gateway Formfaktor: Desktop Prozessor: 1 x ARM A53 - 1,5 GHz RAM: 3 GB Flash-Speicher: 16 GB Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet Leistung: IDS/IPS Throughput: 1 Gbps Zubehör im Lieferumfang: Netzteil Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,18 cm x 12,76 cm x 3 cm Gewicht: 520 g
UbiQuiti UniFi Cloud Gateway Ultra 1x 1/2.5 GbE RJ45–Port WAN 4x RJ45–Ports LAN 1 bis 30 Geräte und 300 Clients
Produktbeschreibung:
Leistungsstarkes und kompaktes Multi–WAN–UniFi–Cloud–Gateway
mit einer vollstä,ndigen Suite erweiterter
Routing– und Sicherheitsfunktionen.Fü,hrt
UniFi Network fü,r die vollstä,ndige Netzwerkverwaltung
ausVerwaltet ü,ber 30 UniFi–Netzwerkgerä,te
und ü,ber 300 Clients1–Gbit/s–Routing mit
IDS/IPSMulti–WAN–Lastausgleich0,96",
LCM–StatusanzeigeStromversorgung ü,ber USB–C
(Adapter im Lieferumfang enthalten) , ,Technische
Spezifikationen ,
Mechanisch
Maß,e
141,8 x 127,6 x 30 mm (5,6 x 5 x 1,2",)
Gewicht
520 g (1,1 Pfund)
Gehä,usematerial
Polycarbonat
Hardware
Verwaltungsschnittstelle
Ethernet
–Bluetooth
Netzwerkschnittstelle
LAN:
(4) GbE RJ45–Ports
WAN:
(1) 1/2,5 GbE RJ45–Port
Power–Methode
USB Typ C (5V DC/3A)
Unterstü,tzter Spannungsbereich
100&ndash,240 V Wechselstrom
Max. ,Energieverbrauch
6,2W
LCM–Anzeige
0,96", Statusanzeige
Taste
Werkseinstellungen zurü,ckgesetzt
Betriebstemperatur
–10 bis 40 °,C (14 bis 104 °,F)
Betriebsfeuchtigkeit
5 bis 95 % nicht kondensierend
Zertifizierungen
CE, FCC, IC
Gateway–Funktionen
Leistung
Redundantes WAN mit Failover und Lastausgleich.
WLAN–QoS mit UniFi–APs
. Anwendungs–, domä,nen– und lä,nderbasiertes QoS.
Identifizierung von Anwendungen und Gerä,tetypen.
Zusä,tzliches Internet–Failover mit LTE–Backup.
Internetqualitä,t und Ausfallberichte
Sicherheit der nä,chsten Generation
Anwendungsbezogene Firewall–Regeln.
Signaturbasierte IPS/IDS–Bedrohungserkennung.
Inhalts–, Lä,nder–, Domä,nen– und Werbefilterung.
VLAN–/Subnetz–basierte Verkehrssegmentierung.
Vollstä,ndige Stateful–Firewall
Erweiterte Vernetzung
Lizenzfreier SD–WAN
WireGuard–, L2TP– und OpenVPN–Server
OpenVPN–Client
OpenVPN– und IPsec–Site–to–Site–VPN
One–Click–Teleport und Identitä,ts
–VPN Richtlinienbasiertes WAN– und VPN–Routing
DHCP–Relay
Anpassbarer DHCP–Server
IGMP–Proxy
IPv6–ISP–Unterstü,tzung
LEDs
Ethernet
Grü,n: Link/Aktivitä,t
Bewerbungsvoraussetzungen
App
UniFi iOS&trade,: Version 10.12.0 und hö,her
UniFi Android&trade,: Version 10.11.2 und hö,her
Technische Details:
Allgemein
Integrierte Peripheriegeräte
0, 96 Zoll großes LCM–Display
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren
1 x ARM A53 1,5 GHz
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, IPv6, WireGuard, OpenVPN
Leistung
IDS/IPS Throughput: 1 Gbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Inhaltsfilterung, DHCP–Server, Reset–Taste, DHCP–Relais, IGMP–Proxy, Domainfilter, Multi–WAN Load Balance, OpenVPN Client, SD–WAN–Support, OpenVPN–Server, VLAN Segmentation, L2TP VPN Client, QoS, Polycarbonat–Gehäuse, Policy–Based WAN, VPN Routing, Full Stateful Firewall, Country Filtering, Ad Filtering, Application–Aware Firewall Rules, Outage Reporting, Internetqualität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x 1/2.5 GBase–T – RJ–45 (WAN) ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) – USB–C
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.2 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Ubiquiti UniFi Software
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)