Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Beistellwagen mit Holzplattformen 1250 x 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Beistellwagen mit Holzplattformen 1250 x 470 mm
Fetra Beistellwagen mit Holzplattformen 1250 x 470 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-32950
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32950
EAN/GTIN:
     4017976532950
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Der Fetra Beistellwagen eignet sich ideal als Transportwagen für Kleinteile in der Produktion oder der Montage. Der Beistellwagen verfügt über einen Schiebebügel und vier Etagen aus Holzwerkstoffplatten mit einem 10 mm hohen Rand. An der Unterseite des Beistellwagens befinden sich vier Lenkrollen mit TPE-Bereifung, wovon zwei über einen Feststeller verfügen.

Ausstattung Fetra Beistellwagen mit Holzplattformen 1250 x 470 mm

  • Material: Stahlrohr, Profilstahl geschweißt
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • 4 Holzplattformen mit Rand 10 mm hoch
  • Tragkraft pro Ladefläche: 60 kg
  • Ladeflächenhöhen: 285, 540, 795, 1050 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad: Ø 250 mm
  • Ladefläche: 1250 x 470 mm
  • Außenmaße: 1360 x 513 x 1130 mm
  • Eigengewicht: 49 kg
  • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 1360 mm
Breite: 513 mm
Belastung: 250 kg

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,25*
€ 326,39*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 273,63*
€ 327,95*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 285,17*
€ 332,08*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 286,40*
€ 333,58*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,32*
€ 392,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,08*
€ 432,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,05*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,35*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,22*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,41*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,97*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,13*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.