Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Tragarmwagen 4615-1 - 1600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Tragarmwagen 4615-1 - 1600 x 800 mm
Fetra Tragarmwagen 4615-1 - 1600 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-4615-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4615-1
EAN/GTIN:
     4017976461519
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen

Der Fetra Tragarmwagen ist ein variables System für den Transport und die Lagerung von Langgut. Der Transportwagen ist einseitig bedienbar und verfügt über zwölf stufenlos verstellbare Tragarme, die mit einem PVC-Schlauch als Abrutschschutz und zur Schonung des Ladegutes überzogen sind. Der Tragarmwagen ist außerdem mit Rollen-Traversen, Pfosten und Streben ausgestattet, die durch kräftige Schraubschellen miteinander verbunden sind. An der Unterseite des Tragarmwagens befinden sich zwei Lenk- und zwei Bockrollen mit TPE-Bereifung, wobei die Lenkrollen jeweils über Feststeller verfügen.

Ausstattung Fetra Tragarmwagen pulverbeschichtet einseitig - 1600 x 800 mm

  • Material: Quadratrohr
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • 12 Tragarme stufenlos verstellbar, Nutzlänge: 600 mm
  • Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm mit Schraubschellen
  • Tragarme mit PVC-Schlauch 3 mm stark überzogen
  • Rollen-Traversen, Pfosten, Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden
  • Ständer-Nutzhöhe: 1450 mm
  • Tragkraft pro Etage: 80 kg
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rahmen: 1600 x 800 mm
  • TPE-Bereifung: 200 x 40 mm
  • Außenmaße: 1800 x 800 x 1807 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 1800 mm
Breite: 800 mm
Höhe: 1807 mm

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,05*
€ 543,83*
16 Tage
4
Frei Haus
ab € 482,91*
€ 546,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,45*
€ 559,10*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,54*
€ 560,14*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,56*
€ 652,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,72*
€ 776,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,87*
€ 766,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,50*
€ 745,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,74*
€ 732,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,56*
€ 715,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 37,06*
Zubehör
Fetra
E4615-1ET
ab € 76,24*
Zubehör
Fetra
E4615HS
ab € 42,77*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,14*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,54*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,43*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,16*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,06*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 14,76*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.