Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Blechkastenwagen mit fünf Böden und Stangenverschluss 1200 x 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Blechkastenwagen mit fünf Böden und Stangenverschluss 1200 x 780 mm
Fetra Blechkastenwagen mit fünf Böden und Stangenverschluss 1200 x 780 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-5593
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5593
EAN/GTIN:
     4017976019161
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

Der Fetra Blechkastenwagen eignet sich ideal zum sicheren Transport diverser Gegenstände. Der Transportwagen verfügt über einen Rohrschiebegriff, zwei Stirnwände, eine Längswand, ein Dach und eine Doppel-Flügeltür aus Alublech mit Stangenverschluss. Der Kastenwagen ist außerdem mit einem festen und vier losen Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten ausgestattet. Der geringe Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand und der geräuscharme Lauf auf ebenen Böden sorgen für einen besonders hohen Komfort.

Ausstattung Fetra Blechkastenwagen verzinkt mit fünf Böden und Stangenverschluss 1200 x 780 mm

  • Winkelstahl-Konstruktion
  • Alublech 1,5 mm stark
  • Farbe: RAL 5007 (brillantblau)
  • 2 Stirnwände, 1 Längswand, Dach
  • Flügeltür mit Stangenverschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss
  • 1 fester Boden, 4 lose Böden aus Sandwich-Platten verstellbar im Raster 100 mm
  • Etagenhöhen: 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
  • Tragkraft: 750 kg
  • Rad: Ø 200 mm
  • Anzahl der Böden: 5
  • Ladefläche: 1200 x 780 mm
  • Außenmaße: 1370 x 845 x 1792 mm
  • Eigengewicht: 170 kg
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Länge: 1370 mm
Höhe: 1792 mm
Breite: 845 mm

Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,80*
€ 1.396,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,96*
€ 1.396,90*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.328,66*
€ 1.398,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,33*
€ 1.431,17*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.636,24*
€ 1.719,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,18*
€ 2.045,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.710,51*
€ 2.035,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,26*
€ 1.986,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,78*
€ 1.959,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,24*
€ 1.947,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,60*
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,33*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,97*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,61*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.