Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fetra Eurokastenwagen ESD 9384 - 1240 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fetra Eurokastenwagen ESD 9384 - 1240 x 610 mm
Fetra Eurokastenwagen ESD 9384 - 1240 x 610 mm
Artikel-Nr.:
     7588-FE-9384
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9384
EAN/GTIN:
     4017976493848
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter

Länge: 1372 mm
Breite: 685 mm
Belastung: 400 kg

Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,67*
€ 1.177,61*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.082,02*
€ 1.182,18*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.047,85*
€ 1.183,47*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.086,25*
€ 1.187,79*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,27*
€ 1.424,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,40*
€ 1.695,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,11*
€ 1.687,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,08*
€ 1.635,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,21*
€ 1.597,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,27*
€ 1.548,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.